ルアー Rocket Bait RBシリーズ

ルアー Rocket Bait RBシリーズ - アムズデザイン

宇宙の果てまでジグミノー。
シャローをスローに引くことの出来るぶっ飛びジグミノーとして、開発されたのがRocket Bait 95。
特徴的なリップにより素早い浮き上がりとタイトローリングアクションを持ち合わせ、シーバスをはじめ、フラットフィッシュや青物にも効果的。
名前負けしない絶対的な飛距離で、遠投性を求められる状況で結果を出してくれます。

仕様【アクション】タイトローリング、【誕生日】2016/11/10種別シンキング全長(mm)95質量(g)30タイプ95 Heavy ボラコード4256020フックフロント:#6リア:#4アズワン品番64-6416-76リングサイズ#3潜行レンジ(cm)20~200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333206RB95H-012
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする