アムズデザイン
ルアー YOICHI 99 YIシリーズ
全長(mm)
99
フック
#3
リングサイズ
#4
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
コード
アズワン品番
潜行レンジ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26333215
YI99-001
28
レッドヘッド
4256047
64-6417-04
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333224
YI99-002
28
チャートバックパール
4256048
64-6417-05
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333240
YI99-005
28
コットンキャンディー
4256051
64-6417-08
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333249
YI99-006
28
イバラキキャンディー
4256052
64-6417-09
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333267
YI99-008
28
マコイワシ
4256054
64-6417-11
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333276
YI99-009
28
ボラ
4256055
64-6417-12
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333294
YI99-011
28
アカキンOG
4256057
64-6417-14
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333319
YI99-013
28
PHBBC
4256059
64-6417-16
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333328
YI99-014
28
ブラック&ブラック
4256060
64-6417-17
10~60
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333355
YI99B-001
36
シンキング
4256087
64-6417-44
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333364
YI99B-002
36
シンキング
4256088
64-6417-45
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333380
YI99B-003
36
シンキング
4256089
64-6417-46
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333398
YI99B-005
36
BALLISTA マコイワシ
4256091
64-6417-48
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333407
YI99B-006
36
BALLISTA ボラ
4256092
64-6417-49
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333425
YI99B-009
36
BALLISTAブラック&ブラック
4256095
64-6417-52
30~80
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333258
YI99-007
28
ピンクイワシ
4256053
64-6417-10
10~60
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333285
YI99-010
28
ゴールドシャイナー
4256056
64-6417-13
10~60
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333310
YI99-012
28
四季彩
4256058
64-6417-15
10~60
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333337
YI99-015
28
メタルシャッド
4256061
64-6417-18
10~60
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333346
YI99-016
28
レッドヘッドパールOB
4256062
64-6417-19
10~60
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333389
YI99B-004
36
BALLISTA ピンクイワシ
4256090
64-6417-47
30~80
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333416
YI99B-008
36
BALLISTA 四季彩
4256094
64-6417-51
30~80
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333434
YI99B-010
36
シンキング
4256096
64-6417-53
30~80
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください