ルアー Qoop 45 QP45シリーズ

ルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザインルアー Qoop 45 QP45シリーズ - アムズデザイン

音と波で、魅せる・寄せる・場をつくる。
ima初のライトゲーム用ペンシルポッパー、Qoop 45。
メインターゲットはメバルや小型回遊魚です。
カップによるポップ音と、ボールウェイトのコトコトというラトル音により、2つの異なるサウンドを発生します!
腹部にグローボールを内蔵し、常夜灯のない磯場でもルアーを視認することを可能にしました。
30mmクラスの小型トッププラグでは、動きが破錠しやすい傾向があるため、操作性を考えボディは45mmに設定しました。

仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/11/30種別トップウォーター全長(mm)45質量(g)3フック#12リングサイズ#1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333915QP45-001クリアーペッパー425652064-6421-69
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333924QP45-002チェリーブロッサム425652164-6421-70
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333940QP45-003ナトリウムオレンジ425652264-6421-71
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333949QP45-004チャートペッパー425652364-6421-72
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333958QP45-009サイトレッドクリアー425652864-6421-77
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333967QP45-010クリアークラスタ425652964-6421-78
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333976QP45-012ブルーメッキ425653164-6421-80
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする