ルアー koume 70 KU70シリーズ

ルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 KU70シリーズ - アムズデザイン

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2010/04/28種別シンキング全長(mm)70質量(g)13フック#8リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334344KU70-101レッドヘッド425661064-6422-60
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334360KU70-102チャートバックパール425661164-6422-61
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334369KU70-104コットンキャンディー425661364-6422-63
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334378KU70-108アカキンOG425661764-6422-67
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334387KU70-109マコイワシ425661864-6422-68
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334396KU70-117玉彩425662664-6422-76
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする