ルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ

ルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ - アムズデザイン

最も使い勝手の良い中間サイズ。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2018/04/30種別シンキング全長(mm)68質量(g)18フック#8リングサイズ#3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334929SD18-002ブルピンイワシ425675564-6424-07
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334938SD18-003コットンキャンディー425675664-6424-08
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334947SD18-004ボラ425675764-6424-09
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334965SD18-008アカキン425676164-6424-13
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334974SD18-012マットチャート425676564-6424-17
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334990SD18-013ピンクバックオレンジベリー425676664-6424-18
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334999SD18-017レッドヘッドパールOB425677064-6424-22
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334956SD18-007玉彩425676064-6424-12
1,510
取扱い終了
返品不可
26335008SD18-018ブラック&ブラック425677164-6424-23
1,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする