曜日別特売

ルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 5号 MR5シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約19フックハヤブサ12/10号内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335674MR5-001すけすけレッド425705364-6427-08
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
26335690MR5-003テーオーゴールド425705564-6427-10
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335699MR5-004魂虫425705664-6427-11
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335708MR5-005メタルグリーン425705764-6427-12
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335717MR5-006ほろ酔いグロー425705864-6427-13
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335726MR5-007ピンクイワシ425705964-6427-14
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335735MR5-008K-2れいんぼー425706064-6427-15
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする