曜日別特売

ルアー 真鯛魂レンジセッター 8号 MR8シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 8号 MR8シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 8号 MR8シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 8号 MR8シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 8号 MR8シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約30フックハヤブサ12/10号内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335744MR8-003テーオーゴールド425706764-6427-22
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
26335760MR8-004魂虫425706864-6427-23
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335769MR8-005メタルグリーン425706964-6427-24
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
26335778MR8-006ほろ酔いグロー425707064-6427-25
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする