ルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約38フックハヤブサ12/10号内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335796MR10-003テーオーゴールド425707964-6427-34
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335805MR10-004魂虫425708064-6427-35
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335814MR10-005メタルグリーン425708164-6427-36
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335830MR10-006ほろ酔いグロー425708264-6427-37
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335787MR10-001すけすけレッド425707764-6427-32
1,920
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする