曜日別特売

ルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2018/12/31質量(g)約56フックハヤブサ12/10号内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335927MR15-001モヒカンオレンジ425710164-6427-56
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335936MR15-008マスクメロン425710864-6427-63
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335945MR15-009朝採れバナナ425710964-6427-64
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする