アトレスケア
抜糸後の傷跡ケア専用テープです。
テープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。
気になる手術後の傷跡に使えます。
防水性があるので、入浴をしても数日間貼り付け続けることが可能です。
テープには伸ばす目印があるので、患者さんでも指導通りに使用することができます。
帝王切開などの大きな傷跡におすすめです。
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護
寸法(mm)50×50
タイプ傷跡ケア専用テープ
基材ポリウレタン
粘着剤アクリル系
アズワン品番64-6446-21
内容量1箱(30枚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |