曜日別特売

北川用幅広 鉄生爪

北川用幅広 鉄生爪 - アーム[作業工具]

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50Cピッチ(mm)1.5内容量1セット(3個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26339217B-212W100 H50129805064-6546-77837-7442
45,964
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339226B-212W80 H50129805064-6546-78837-7443
32,704
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339296HO-10W100 H421101004264-6547-70837-7542
35,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339305HO-10W100 H601101006064-6547-71837-7543
44,293
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339314HO-10W60 H42110604264-6547-72837-7544
19,166
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26339330HO-10W60 H60110606064-6547-73837-7545
25,573
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339339HO-10W80 H42110804264-6547-74837-7546
27,077
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26339348HO-10W80 H60110806064-6547-75837-7547
35,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26339366HO-12W80 H50129805064-6547-87837-7560
32,704
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26339418HO-6W40 H3675403664-6548-49837-7637
13,371
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26339427HO-6W40 H6075406064-6548-50837-7638
17,439
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26339454HO-8W100 H42951004264-6548-65837-7658
33,317
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339470HO-8W100 H60951006064-6548-66837-7659
39,724
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26339488HO-8W60 H6095606064-6548-68837-7661
22,230
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339497HO-8W80 H4295804264-6548-69837-7662
25,573
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26339506HO-8W80 H6095806064-6548-70837-7663
30,921
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26339357HO-12W100 H501291005064-6547-86837-7559
45,964
取扱い終了
返品不可
26339436HO-6W60 H3675603664-6548-51837-7639
16,547
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26339445HO-6W60 H6075606064-6548-52837-7640
21,896
取扱い終了
返品不可
26339479HO-8W60 H4295604264-6548-67837-7660
18,051
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする