グリーンクロス
マンガ標識 GE-26 指差確認
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
商品番号
121-8041
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
指差確認
アズワン品番
64-6556-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26340039
1146110326
¥1,101
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください