超高輝度蓄光反射 縁石鋲

超高輝度蓄光反射 縁石鋲 - グリーンクロス

最高クラスの蓄光機能がついた縁石鋲です。
屋外JIS規格「JIS Z 9098 2類の輝度」を満たしている為、屋外でも使用頂けます。
車や自転車に有効な反射と歩行者に有効な蓄光の2つの機能がついています。
夜間安全対策にご使用ください

材質蓄光顔料・反射材・ABS樹脂幅(mm)110高さ(mm)11奥行(mm)110商品番号176-9245接着剤エポキシ系推奨アズワン品番64-6589-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263402246300002326
3,171
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする