曜日別特売

ガス標識マグネット GAS-M8 プロパン

ガス標識マグネット GAS-M8 プロパン - グリーンクロス

ガス分別標識になります。
安全標識

材質マグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×300×0.8厚取付マグネット商品番号176-5320縦(mm)300横(mm)300表示内容プロパンアズワン品番64-6593-53内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263404166300002847
1,943
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする