グリーンクロス
ガス標識ステッカー GAS-S4 水素
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
塩ビシート
寸法(mm)
300×300
取付
ステッカー
商品番号
177-4375
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
水素
アズワン品番
64-6593-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26340486
6300002854
¥514
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください