グリーンクロス
ガス標識ステッカー GAS-S10 アルゴン
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
塩ビシート
寸法(mm)
450×450
取付
ステッカー
商品番号
176-5900
縦(mm)
450
横(mm)
450
表示内容
アルゴン
アズワン品番
64-6593-99
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26340879
6300002893
¥929
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください