マサダ製作所
安全弁付き油圧ジャッキ
セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。
材質
鉄
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
ヘッド径(Φmm)
ねじ(mm)
最低高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341457
HF-2R-V
120
180~360
25
【補助ねじ】60
180
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26341466
HF-3R-V
124
188~382
27×28.5
【補助ねじ】70
188
¥
11,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26341475
HF-5R-V
160
230~470
35×36.5
【補助ねじ】80
230
¥
15,690
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26341439
HF-10R-V
150
240~480
45×47
【補助ねじ】90
240
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26341448
HF-20R-V
168
275~513
56.5×58
【補助ねじ】70
275
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650