ゲージ付油圧ジャッキ

ゲージ付油圧ジャッキ - マサダ製作所

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。
圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。
荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。
破砕試験器や理科機器用プレスなどに。

セット内容ハンドル材質内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
ヘッド径(Φmm)
ねじ(mm)
最低高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341509MH-5P120200~39035×36.5【補助ねじ】70200
83,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26341518MS-1P115180~34525【補助ねじ】50180
76,280
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする