ホースVO-50/3m

ホースVO-50/3m - ヤマダコーポレーション

オイル用(VO-50)の耐油ホースです。
オイル用ホース

材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341764695107/VO-50/3M
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする