石川製作所
プレス製運搬車 均等荷重300
ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです。
ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
ブレーキ調整が不要です。
自在キャスターをロックする足踏みブレーキです。
倉庫
工場
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
230
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
875
商品番号
182-7296
アズワン品番
64-6744-71
荷台寸法(奥行)(mm)
915
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26342394
316J
¥
31,829
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600