WILLIAMS
ラチェッティングコンビネーションレンチセット 12本
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
素早く回転方向を切り替えられるレバー付きです。
面接触で確実にトルクを伝えます。
技術者向けに。
メンテナンス業者用。
仕様
【ボックス部】12角
セット内容
JHW1208MRC、1209MRC、1210MRC、1211MRC、1212MRC、1213MRC、1214MRC、1215MRC、1216MRC、1217MRC、1218MRC、1219MRC
材質
特殊工具鋼
セット商品数
12
アズワン品番
64-6800-67
メーカー商品コード
755-3315
ラチェット機構
あり
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26342970
JHWMWS-12RC
¥33,740
¥
32,980
¥36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000