吉野
牛床革手袋 床レンジャー
厚めの床革のレンジャー手袋です。
日本製牛床革でしなやかな作業性です。
建設・土木・電気工事・溶接・荷役など。
材質
日本牛床革
厚さ(mm)
1.4
入数(双)
1
商品番号
134-4290
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
64-7053-80
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26344205
SY-300R
¥823
¥
799
¥879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください