曜日別特売

ビルケンシュトック QS 400 NL White 36 23cm

ビルケンシュトック QS 400 NL White 36 23cm - ビルケンシュトックジャパン

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。

仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証サイズ【US(アメリカ)規格】L5-5.5、【UK(イギリス)規格】3.5、【EU(ヨーロッパ)規格】36サイズ(cm)23材質(アッパー)本革コード208-1227アズワン品番64-7726-23耐圧迫性荷重(J)200内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263470301011227-36
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする