ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトック QS 400 NL White 37 24cm
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様
【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証
サイズ
【US(アメリカ)規格】L6-6.5、【UK(イギリス)規格】4.5、【EU(ヨーロッパ)規格】37
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
本革
コード
208-1228
アズワン品番
64-7726-24
耐圧迫性荷重(J)
200
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26347039
1011227-37
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください