曜日別特売

ビニール亀甲網 #18×26mm×910mm×30m巻 巻売

ビニール亀甲網 #18×26mm×910mm×30m巻 巻売 - ハイロジック

線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。

サイズ#18×26mm×910mm×30mアズワン品番64-7749-21メーカー商品コード33998内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348098W051
31,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする