曜日別特売

ミニ三脚 EXシリーズ

ミニ三脚 EXシリーズ - Velbon(ベルボン)

手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。
スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。
マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。
超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。
脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。
花の接写やテーブルフォトなどに最適です。
スマートフォンホルダー付き。

仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース質量(g)578タイプ3段 EX-MACRO II段数3段全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)最大積載量(kg)1.5(推奨)スライド寸法(mm)【エレベーター】57最低高さH(mm)203縮長(mm)281アズワン品番64-7755-91最大荷重(kg)【脚】2脚径(mm)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348746EX-MCR2
6,470
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする