ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ

ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ - Velbon(ベルボン)ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ - Velbon(ベルボン)ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ - Velbon(ベルボン)

軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。
スマートフォンにも対応しました。
運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。
オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。
軽くて持ち運びも簡単。
スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。

付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース段数4段内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
全高(mm)
最大積載量(kg)
スライド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348755EX-647V22025中型EX-647VIDEOII1450(EV含まず)、1730(EV含む)3(推奨)【EV(エレベーター)】280
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348764EX-547V21600中型EX-547VIDEOII1328(EV含まず)、1600(EV含む)2(推奨)【EV(エレベーター)】272
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348780EX-447V21155小型EX-447VIDEOII1285(EV含まず)、1550(EV含む)1(推奨)【EV(エレベーター)】265
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする