国際化工
麺鉢 黒
匠の技が生み出した大胆で繊細な石物の風合い。
色
黒
容量(mL)
1300
高さ(mm)
82
径(Φmm)
205
アズワン品番
64-7759-64
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26349254
A 88-B
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください