曜日別特売

麺鉢 大

麺鉢 大 - 国際化工

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。

ブラウン/黒容量(mL)1400高さ(mm)79径(Φmm)200アズワン品番64-7760-96食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26349568A 30-BNB
2,290
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする