国際化工
うどん鉢 中 A 27シリーズ
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
容量(mL)
840
高さ(mm)
83
径(Φmm)
156
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26349629
A 27-GNB
グリーン/黒
64-7761-35
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26349638
A 27-BNB
ブラウン/黒
64-7761-36
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください