丸深皿 小 D 159シリーズ

丸深皿 小 D 159シリーズ - 国際化工丸深皿 小 D 159シリーズ - 国際化工丸深皿 小 D 159シリーズ - 国際化工丸深皿 小 D 159シリーズ - 国際化工
容量(mL)400高さ(mm)40径(Φmm)163内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26350810D 159-MKZ松風64-7768-20
1,550
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
26350819D 159-IPC乳白/ピンクC64-7768-21
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
26350828D 159-IOC乳白/オレンジC64-7768-22
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
26350837D 159-IGC乳白/グリーンC64-7768-23
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
26350846D 159-AKNあかね64-7768-24
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする