国際化工
27cm丸盛鉢 D 265シリーズ
和風ビュッフェで大活躍、盛りやすい大鉢です。
容量(mL)
2300
高さ(mm)
77
径(Φmm)
265
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26351354
D 265-B
黒
64-7769-32
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26351370
D 265-KOH
粉引
64-7769-33
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください