国際化工
14cmひねり角鉢 E 251シリーズ
ひと味違う角鉢で、個性を演出。
容量(mL)
470
高さ(mm)
52
径(Φmm)
144
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26352158
E 251-IWC
ホワイトC
64-7772-03
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352167
E 251-TBC
溜黒C
64-7772-04
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください