国際化工
多用鉢 中 G 30シリーズ
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
容量(mL)
460
高さ(mm)
49
径(Φmm)
141
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26352544
G 30-BNB
ブラウン/黒
64-7773-18
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26352560
G 30-GNB
グリーン/黒
64-7773-19
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください