曜日別特売

角小鉢 G 70シリーズ

角小鉢 G 70シリーズ - 国際化工角小鉢 G 70シリーズ - 国際化工角小鉢 G 70シリーズ - 国際化工角小鉢 G 70シリーズ - 国際化工

和洋兼用の小型サイズ。

容量(mL)120高さ(mm)42径(Φmm)81内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26352885G 70-IWCホワイトC64-7774-54
670
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
26352894G 70-YイエローC64-7774-55
670
599
659(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352910G 70-PKピンクC64-7774-56
670
599
659(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352919G 70-NAVネイビーC64-7774-57
670
599
659(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする