曜日別特売

六角ボール 浅型 G 104シリーズ

六角ボール 浅型 G 104シリーズ - 国際化工六角ボール 浅型 G 104シリーズ - 国際化工六角ボール 浅型 G 104シリーズ - 国際化工六角ボール 浅型 G 104シリーズ - 国際化工

美しいグラデーションが魅力。

容量(mL)160高さ(mm)37径(Φmm)103内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26353348G 104-IWCホワイトC64-7775-90
830
799
879(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353357G 104-IGC乳白/グリーンC64-7775-91
860
819
901(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353366G 104-IPC乳白/ピンクC64-7775-92
860
819
901(税込)
33日以内出荷
返品不可
26353375G 104-IOC乳白/オレンジC64-7775-93
860
819
901(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする