丸深小鉢 小 G 119シリーズ

丸深小鉢 小 G 119シリーズ - 国際化工丸深小鉢 小 G 119シリーズ - 国際化工丸深小鉢 小 G 119シリーズ - 国際化工丸深小鉢 小 G 119シリーズ - 国際化工
容量(mL)160高さ(mm)46径(Φmm)95内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26353427G 119-MKZ松風64-7776-08
900
869
956(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353436G 119-IPC乳白/ピンクC64-7776-09
690
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
26353445G 119-IOC乳白/オレンジC64-7776-10
690
659
725(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353454G 119-IGC乳白/グリーンC64-7776-11
690
659
725(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353470G 119-AKNあかね64-7776-12
760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする