曜日別特売

10cmボール G 126シリーズ

10cmボール G 126シリーズ - 国際化工10cmボール G 126シリーズ - 国際化工10cmボール G 126シリーズ - 国際化工10cmボール G 126シリーズ - 国際化工10cmボール G 126シリーズ - 国際化工

カフェレストラン風のカジュアルな色づかいと、あたたかみのあるフォルムが融合。
様々なメニューをこなすフレキシブルな器です。

容量(mL)190高さ(mm)46径(Φmm)98内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26353524G 126-GYグレーC64-7776-18
720
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353540G 126-NAVネイビーC64-7776-19
820
789
868(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353549G 126-GBブラウンC64-7776-20
820
789
868(税込)
33日以内出荷
返品不可
26353558G 126-YイエローC64-7776-21
820
789
868(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353567G 126-WCホワイトC64-7776-22
820
789
868(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする