曜日別特売

なで角小鉢 大 身 G184Bシリーズ

なで角小鉢 大 身 G184Bシリーズ - 国際化工なで角小鉢 大 身 G184Bシリーズ - 国際化工なで角小鉢 大 身 G184Bシリーズ - 国際化工なで角小鉢 大 身 G184Bシリーズ - 国際化工
容量(mL)240高さ(mm)43径(Φmm)108内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26353698G184BF-AZIあじさいDC64-7776-35
1,620
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353707G184BF-FIファインリーフ64-7776-36
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353716G 184B-DFドットリーフDC64-7776-37
1,330
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
26353725G 184B-BKN紅小花64-7776-38
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする