曜日別特売

そうめん鉢 クリア

そうめん鉢 クリア - 国際化工

プリズムのようなシャープな輝きと、ハイグレードな透明感が魅力。

クリア容量(mL)900高さ(mm)72径(Φmm)169アズワン品番64-7783-90食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26355518GC 30-CL
1,200
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする