SAMCO
Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本
仕様
【1滴下数】22mL
容量(mL)
3.1
全長(cm)
10.3
胴径(Φmm)
2.5
吸引量
2.2mL
アズワン品番
64-7811-92
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356394
334-11
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください