曜日別特売

強力アルミフィンクリーナー 中性

強力アルミフィンクリーナー 中性 - エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性 - エスコ

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。
洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。
セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。
室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。
アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。
低泡性で泡切れに優れています。

用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84内容量1個(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26356875EA119-32A10
オープン
8,980
9,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする