エスコ
フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ
材質
PTFE
色
半透明
全長(m)
2
内径×外径(Φmm)
10×12
常用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
64-7818-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356900
EA125FK-1012
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください