エスコ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ
使用液
汚水
電源(V)
AC100
材質
樹脂
付属品
竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
寸法(mm)
183×178×305(H)
質量(kg)
3.7
口径(Φmm)
32/40/50
コード長さ(m)
5
全揚程(m)
7.2
吐出量(L/min)
150
運転水位(mm)
【開始】120
運転可能最低水位(mm)
20
水深(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
出力(W)
周波数(Hz)
電流(A)
消費電力(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357058
EA345CD-50
150
7.2
32/40/50
170
50
3.9
340
64-7833-01
オープン
¥
30,300
¥
33,330
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26357067
EA345CD-60
150
7.2
32/40/50
210
60
4.7
420
64-7833-02
オープン
¥
30,300
¥
33,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください