エスコ
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ
付属品
キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器
寸法(mm)
150×342×220(H)
質量(kg)
6.7
出力(W)
250
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
2
最大吐出量(L/min)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357128
EA345PG-50
50
64-7833-12
オープン
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357137
EA345PG-60
60
64-7833-13
オープン
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください