エスコ
ワーキングバー EA519AEシリーズ
両端熱処理。
重量物を起こしやすい形状になっています
用途
機械・重機の移動、据付に最適
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357460
EA519AE-90
22
900
2680
35
64-7862-27
オープン
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357469
EA519AE-120W
25
1200
4620
43
64-7862-28
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください