エスコ
バール EA519ASシリーズ
材質
鋳造鋼
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357478
EA519AS-3
600
1980
64-7862-32
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357487
EA519AS-4
760
2465
64-7862-33
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357496
EA519AS-5
910
2895
64-7862-34
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください