エスコ
バール[八角型] EA519MDシリーズ
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質
八角特殊鋼材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357505
EA519MD-44
25(尾)
750
1880
19
7.5
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357514
EA519MD-45
29(尾)
900
3000
22
8.5
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください