エスコ
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm
高度な絶縁体です。
伸縮式で高所の点検作業に最適です。
伸縮式で携帯に便利です。
ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質
FRP(操作棒部)
全長(mm)
662~1500
質量(g)
492
頭径(Φmm)
23
最小径(Φmm)
20(使用継管外径)
最大径(Φmm)
26(使用継管外径)
アズワン品番
64-7873-03
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357776
EA575WE-31
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください