エスコ
ハンマー木柄 白木
材質
木
全長(mm)
600
タイプ
仮枠用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357819
EA575YB-30
【柄】32×15
64-7873-26
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357810
EA575YB-28
【柄】28×14
64-7873-24
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください